パイプベンダー 油圧のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
106件の「パイプベンダー 油圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動油圧ベンダー」、「電動 油圧 パイプ ベンダー」、「パイプ 曲げ 加工 機」などの商品も取り扱っております。
油圧式パイプベンダ 泉精器製作所ランキング1位
1個
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エルコリーナ メディベンダー ART070L 大同興業ランキング2位
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)23トラスコ品番461-5204
1台
919,800税込1,011,780
翌々日出荷

パイプベンダー カクタスランキング3位
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプベンダー サンエーランキング4位
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

ラチェットベンダーセット BBKテクノロジーズランキング5位
BBKテクノロジーズラチェットベンダーセット
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4トラスコ品番773-2007セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)全長(mm)408質量(kg)5.17タイプインチ用曲げ角度(°)0~90
1台
39,980税込43,978
当日出荷

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)曲げ角度範囲0~180°質量(kg)54.5付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393仕様ダイヤル式一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本種別SD490対応モデル
1台
399,800税込439,780
5日以内出荷

付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
1台
73,980税込81,378
4日以内出荷

スーパーツール油圧式パイプベンダー
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度(最大/1回曲げ)90°最高使用圧力70MPa適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
1台
98,980税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

セット内容●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売りエスコ品番EA539D
1個
169,700税込186,670
翌日出荷


イチネンTASCO油圧ベンダー
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
1台
88,980税込97,878
4日以内出荷

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])2.1電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)15
1個
699,800税込769,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。トラスコ品番305-5817質量(kg)28.82018年トラスコ掲載ページ5 0422
1台
219,800税込241,780
90日以内出荷

コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)三相200電源コード(m)2出力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)質量(kg)59トラスコ品番461-5387
1台
1,398,000税込1,537,800
3日以内出荷

パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
1個
7,998税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300曲げ角度90度
1台
99,980税込109,978
4日以内出荷

建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
1台
429,800税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型材質(本体)アルミ合金
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)